つくし工房
安全標識(電気関係)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
表示内容
感電事故防止
水中ポンプ使用上の注意事項
電気器具始業点検標準
分電盤使用上の注意
分電盤の前に物を置くな!
アーク溶接機取扱上の注意
頭上高電圧注意
感電注意/アースはよいか!
感電事故防止
寸法(mm)
600×300
600×450
400×500
450×600
600×300
150×250
材質
SCボード
SCボード
ゴムマグネット
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22593402
品番
29-A
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
表示内容
感電事故防止
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×300
穴数
4