曜日別特売
107-A 電気関係設備標識 SCボード つくし工房 22593454

電気関係設備標識 SCボード

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
表示内容変電設備
変電設備
発電設備/係員以外立入禁止/高電圧
変電設備/係員以外立入禁止/高電圧
受変電設備/係員以外立入禁止/高電圧
危険/高電圧送電中
危険/変電設備
危険/高電圧
注水禁止
危険/地下ケーブル
注意!/埋設ケーブル(深さ m)
E注意キケン/電力ケーブル/万ボルト送電中
危険/送電中
材質SCボード
内容量1枚注文コード22593454品番107-A
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
表示内容変電設備取付方式穴4材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)150×300穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 太陽光発電所に使用
不動産業

再購入です。太陽光発電所に使用していますが、経年劣化が激しく5年しか持ちません。ぼろぼろになります。ベニヤ等で裏打ちして使おうかと思います。

対象商品 : 05686932
2019-11-09
用途: 太陽光発電設備の保護フェンスに取り付け、電気設備の保安と安全のための標識として用いる
教育・研究機関

文字や図柄が明瞭で、顔料塗料を用いているようなので色あせし難いように思えます。ただ、パネル自体の厚さが1㎜と薄いのでフェンスに取り付けて使用した場合、台風などの強風に耐えられるか少し心配です。

対象商品 : 05686932
2019-04-30
用途: 発電所フェンスに取付。
株式会社 PCI建設業・工事業

発電所フェンスに取付用に購入しました、発電設備と立入禁止が書かれているのがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする