曜日別特売
94-F 作業主任者の職務標識 つくし工房 22593673

作業主任者の職務標識

(8件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
表示内容ガス溶接作業主任者の職務(ガス集合装置を用いる場合)
ガス溶接作業主任者の職務(ガス集合装置を用いる場合)
足場の組立て等/作業主任者の職務
酸素欠乏危険/作業主任者の職務
酸素欠乏・硫化水素危険/作業主任者の職務
土止め支保工/作業主任者の職務
鋼橋架設等/作業主任者の職務
コンクリート橋架設等/作業主任者の職務
木材加工用機械/安全確認者の職務
プレス機械作業主任者の職務
ガス溶接作業主任者の職務
地山の掘削/作業主任者の職務
木材加工用機械/作業主任者の職務
車両系建設機械等/運転資格者の職務
ボイラー据付け作業指揮者の職務
ガス溶接作業主任者の職務(アセチレン溶接装置の場合)
石綿作業主任者の職務
型枠支保工の組立て等/作業主任主任者の職務
コンクリート破砕器/作業主任者の職務
玉掛作業者の基本心得
高所作業及び墜落危険/作業指揮者の職務
建築物等の鉄骨の組立て等/作業主任者の職務
有機溶剤/作業主任者の職務
採石のための掘削/作業主任者の職務
はい作業主任者の職務
乾燥設備/作業主任者の職務
コンクリート造の工作物の解体等/作業主任者の職務
高圧室内/作業主任者の職務
ずい道等の覆工/作業主任者の職務
木造建築物の組立て等/作業主任者の職務
安全衛生推進者の職務
鉛作業主任者の職務
特定化学物質/作業主任者の職務
ガス溶接作業者の遵守事項
内容量1枚注文コード22593673品番94-F
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
表示内容ガス溶接作業主任者の職務(ガス集合装置を用いる場合)材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)500×400取付方式穴4スミ穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05687316
2022-03-03
用途: 掲示
株式会社セイカンエンジ建設業・工事業

他社は正責任者しかないがこのメーカーのみ副責任者の記載ができる。

1が参考にしています
対象商品 : 05687228
2021-11-06
用途: 職務の告知・掲示

お店にはまず置いていない商品なので、モノタロウで注文しています。

対象商品 : 38440493
2020-11-04
用途: 足場設置作業
佐野ペイントサービス建設業・工事業

値段も安く、使いやすさもよかった。
また購入したい!

対象商品 : 05687237
2017-08-24
用途: 標識
製造業

これが一番小さいタイプなのかな。
安くて、最低限の機能は果たしてくれます。

対象商品 : 38440493
2020-07-28
用途: 足場組立解体作業する方の資格表示として
建設業・工事業

他の作業主任者掲示板に比べてひと回り小さく、並べて掲示した場合、おかしい。

対象商品 : 05687063
2016-12-17
用途: 浄化槽設置工事
和歌山配管工事株式会社建設業・工事業

四隅に穴が開いてあり現場のフェンスに取り付けやすく又雨にぬれても大丈夫ですので早速現場に表示しました

対象商品 : 05687036
2017-01-14
用途: 工事作業時
建設業・工事業

商品は良いけれど、注文してから商品が届くまで1週間以上はひどい、次注文し難い。

対象商品 : 05687036
2017-07-17
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

思った通りの商品で満足しています。また利用させていただきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする