つくし工房
役職表示ワッペン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
表示内容
無地
注文コード
22593935
品番
888-W
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・トラスコ品番・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
各種役職の表示を明確に行うことができます。
用途
役職等を表示するために使用します。
寸法(mm)
70×70
表示内容
無地
仕様
安全ピン付
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
4
取付方式
安全ピン