つくし工房
腕章ジョイント(マジックテープ付腕章延長用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
22595082
品番
799-A
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
マジックテープ付腕章の長さを延長できます。
取付方式
マジックテープ+安全ピン
材質
軟質ビニール
仕様
両面マジックテープ付
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
90×130