つくし工房
ヘルメットステッカー(管理者)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
表示内容
衛生管理者
注文コード
22595143
品番
806
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥73
販売価格(税別)
¥
66
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
衛生管理者
取付方式
ステッカー
材質
PET(金地・銀地)ステッカー
仕様
つや消し
寸法(mm)
30×70