曜日別特売
825 ヘルメットステッカー(作業主任者) つくし工房 22595326

ヘルメットステッカー(作業主任者)

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
表示内容木造建築物組立等作業主任者
内容量1枚注文コード22595326品番825
参考基準価格(税別)¥60販売価格(税込)¥59
販売価格(税別)
54
表示内容木造建築物組立等作業主任者取付方式ステッカー材質PET(金地)ステッカー仕様つや消し寸法(mm)37×57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22595222
2023-02-22
用途: 足場作業
建設業・工事業

現場作業時、ヘルメットに貼ってあるだけで安心感がある!

対象商品 : 22595265
2021-12-07
用途: 資格者のヘルメットに

現場では資格者が一目でわかるように購入。
現場では指揮者がすぐにわかるし、作業者の意識向上に役立つ。
ステッカーはキラキラしていてよく目立つ。

対象商品 : 22595265
2021-06-01
用途: 工場作業員に

ヘルメットにつける大きさも、アピールも良いと思う。
作業者の意識が高くなってくれればさらに良い。

対象商品 : 22595222
2018-05-31
用途: ヘルメットに張り付け
株式会社サカグチコーポレーション建設業・工事業

思いのほか、いいものでした。いろいろな種類がありよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする