つくし工房
休憩・衛生標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
表示内容
タバコは指定場所で/喫煙所
タバコは指定場所で/喫煙所
タバコは指定場所で/喫煙所
靴底の泥を落としてから事務所へお入り下さい。
宿舎詰所はいつも清潔に
休憩所
時 分→ 時までは片付けの時間です!
4S運動実施中/整理・整頓・清潔・清掃
衛生十訓
定員 名
業者名/ロッカーはきれいに使おう!
喫煙所
←トイレ
→トイレ
寸法(mm)
600×300
600×300
600×450
600×900
150×125
90×180
300×600
180×300
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22596385
品番
74-C
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
表示内容
タバコは指定場所で/喫煙所
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×300
穴数
4