曜日別特売
84-N 整理整頓・置場標識 つくし工房 22596516

整理整頓・置場標識

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
表示内容単管置場/責任者
寸法(mm)200×600
内容量1枚注文コード22596516品番84-N
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
表示内容単管置場/責任者取付方式穴4材質SCボード寸法(mm)200×600厚さ(mm)1穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22596446
2022-06-28
用途: 会社倉庫内
有限会社中森組建設業・工事業

倉庫移転の為、新しくしました。表記も大きく見やすい為、しっかりなっています。また機会があればよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする