曜日別特売
877 空充式ステッカー(ガスボンベ用) つくし工房 22596543

空充式ステッカー(ガスボンベ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚表示内容充/空注文コード22596543品番877
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥80
販売価格(税別)
73
表示内容充/空取付方式ステッカー材質ステッカー寸法(mm)90×70仕様充のシールをはがすと空になります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする