曜日別特売
877-A 空充式ステッカー(ガスボンベ用) つくし工房 22596552

空充式ステッカー(ガスボンベ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚表示内容注文コード22596552品番877-A
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
表示内容取付方式ステッカー材質SCボード寸法(mm)150×100仕様両面印刷、ビニタイ付厚さ(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする