曜日別特売
SD-214 ネオスタンド(石綿関連標識) つくし工房 22596857

ネオスタンド(石綿関連標識)

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
22596857
品番
SD-214
参考基準価格(税別)¥6,440販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298
仕様
両面表示
材質
(本体)ポリプロピレン、(標識)塩ビステッカー
寸法(mm)
(本体)700×310、(標識)450×280
質量(kg)
1
取付方式
スタンド式
表示内容
石綿除去・処理中/関係者以外立入禁止

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22596857
2019-06-10
用途: 現場
サービス業

石綿の現場で使用しています。専門の看板なので、こちらに調度いいものがあり、いつも購入させていただいてます。看板自体は普通です。必要な文言が記載されているので、助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする