曜日別特売
AF-W20ニューグレー アバンテV2 フロアケース ナカバヤシ 22597654

アバンテV2 フロアケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ニューグレー
内容量1台注文コード22597654品番AF-W20ニューグレー
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

A4横引出しのフロアケース。
横引きだから奥行きコンパクトな省スペースサイズ。

サイズA4棚段数浅20段ニューグレー付属品分類見出しカード付き仕様浅20/A4/ヨコ型質量(kg)11.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×264×880引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×233×32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×264×880
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする