※本商品は【有機溶剤等使用の注意事項】です。【有機溶剤等の作業心得】とは異なりますのでご注意ください。
つくし工房
有機溶剤標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
表示内容
有機溶剤等使用の注意事項
第一有機溶剤等
第二有機溶剤等
第三有機溶剤等
有機溶剤作業中/火気厳禁
材質
SCボード
塩ビ
SCボード
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22597733
品番
70-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
表示内容
有機溶剤等使用の注意事項
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×600
穴数
4