曜日別特売
PLS-MSK1-O プレーンスタイル マルチスタンド角タイプ ナカバヤシ 22597907

 

PLS-MSK1-O プレーンスタイル マルチスタンド角タイプ ナカバヤシ 22597907
PLS-MSK1-O プレーンスタイル マルチスタンド角タイプ ナカバヤシ 22597907

プレーンスタイル マルチスタンド角タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード22597907品番PLS-MSK1-O
参考基準価格(税別)¥935販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。

オレンジ材質本体:HIPS/ポリプロピレン質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×135×103RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22597907
2021-05-02
用途: 事務用品の整理

色々な高さのポケットがあり、鉛筆が短くなっても、見つけやすいので、使いやすい。いくつも入れる所があって、まとめて整理できるので、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする