PLS-DT1-G プレーンスタイル デスクトレー ナカバヤシ 22597943

 

PLS-DT1-G プレーンスタイル デスクトレー ナカバヤシ 22597943
PLS-DT1-G プレーンスタイル デスクトレー ナカバヤシ 22597943

プレーンスタイル デスクトレー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード22597943品番PLS-DT1-G
参考基準価格(税別)¥1,373販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。

材質本体:ポリプロピレングリーン質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×210×60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22597968
2023-07-28
用途: 引き出しの収納
三栄紙工株式会社

バラバラになっていたペン類等をキレイに収納できたのでよかった。

対象商品 : 22597925
2022-05-12
用途: 机の引き出しの整理に。
サービス業

細かい仕切りがとても使いやすいです。上の受け皿と2段になっているのも高評価です。
色も明るい色があるので、助かります。

対象商品 : 22597943
2017-07-13
用途: 机の引き出しの整頓
有限会社ミナミ自動車・二輪車・自転車関連業

カード類を立てて収納できる部分が便利です。しっかりした素材で使い心地が良い。

対象商品 : 22597968
2017-10-15
用途: 事務小物入れ
NPO法人はぴねすサービス業

材質はいいの思うが、区割りスペースが決まってしまっているので、自由度は今一。

対象商品 : 22597925
2016-07-27
用途: 文房具の整理
株式会社WADECO

頑丈なつくりで,長持ちしそうである.
仕切りが多く,また深さも十分なので使い勝手が良い.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする