つくし工房
インフラ表示エンドレステープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
表示内容
重要通信ケーブル注意/年月日~年月日
高電圧ケーブル危険/年月日~年月日
重要通信ケーブル注意/年月日~年月日
水道管注意/年月日~年月日
ガス管危険/年月日~年月日
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22598056
品番
TP-302
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
リニューアル解体・撤去工事において、生きた整備インフラを損傷させないよう、インフラの有無を表示するテープです。
表示内容
重要通信ケーブル注意/年月日~年月日
材質
紙製、のり
質量(g)
175
取付方式
テープ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
15