曜日別特売
FSL-B5R 証書ファイルレザー ナカバヤシ 22599316

FSL-B5R 証書ファイルレザー ナカバヤシ 22599316
FSL-B5R 証書ファイルレザー ナカバヤシ 22599316

証書ファイルレザー

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊サイズB5判注文コード22599316品番FSL-B5R
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

2つ折タイプで大切な証書をしっかり保存します。
オフィスでの証書ファイルとして、飲食店のメニューや店舗案内としても最適です。

用途オフィスで贈呈する感謝状や認定証などを収めるのに便利です。サイズB5判寸法(横×縦×厚さ)(mm)201×284×10材質表紙クロス:ビニールペーパー(皮革調型押し)/パッド:片面ウレタンパッド/見返紙:特殊紙(クリーム)/コーナー:塩化ビニール寸法(mm)(証書収容)184×270タイプタテ型背幅(mm)10寸法(縦×横)(mm)本体:201×284グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48834642
2024-02-16
用途: 資格認定証・証明書等の保管
きずな.ハートすてーしょんサービス業

安価なのに、厚みがあり、重厚感があります。自費の訪問介護等を行っておりますが、利用相談に来られるお客様に提示する際にも、きちんとしていることで安心していただけています。

対象商品 : 48834642
2023-12-21
用途: 表彰状を入れて渡す
その他業種

今回の用途には十分な質感だと思いました。できれは、両面に賞状を差しはさめるように
なっていれば、A3の用紙でも折り経たんで使用できるのでさらに便利だなと思いました。

対象商品 : 48834642
2022-02-15
用途: 講演会の講師に感謝状を贈る際に使用します。
サービス業

外装、内装、作りともに満足していますが、もう少し色のレパートリーがあると嬉しいです。

対象商品 : 42557305
2021-03-12
用途: コンテスト表彰のため
株式会社A・Kプロモーションサービス業

色合い、持った感じがとてもいい感じです。表彰する側も、される側も満足でしょう。

対象商品 : 48834642
2021-04-07
用途: 保管用
株式会社遠藤製作所製造業

折り曲げたくない書類を保管するのに使用しています。

対象商品 : 48834667
2018-10-22
用途: 賞状を渡す時に使っています。
その他業種

はめ込みやすく使います。タテでも横でもどちらのタイプでも使う事が出来るのでよい。

対象商品 : 48834642
2017-05-17
用途: 感謝状を入れて渡します。
社会福祉法人仁田山親和会教育・研究機関

重厚感があり、色も落ち着いていました。賞状の差し込みもしっかりしていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする