曜日別特売
463 吊り下げ標識(四スミに反射テープ貼) つくし工房 22599937

吊り下げ標識(四スミに反射テープ貼)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
表示内容足もと注意
内容量1枚注文コード22599937品番463
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
表示内容足もと注意取付方式吊り下げ材質SCボード仕様片面印刷、取付バンド3本付厚さ(mm)1.2寸法(mm)225×900穴数上3ヶ所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22599894
2017-02-14
用途: 狭い道ー違反の道なのに…違反の車が通行して作業に支障ある時
五十嵐建設業・工事業

とても良かったですがーもう少し大きくしていただくとーもっといいですねー
夜間の蛍光が沢山ついていると大変喜ばれるとおもいます。
留め具もついていてたいへんありがたいとおもいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする