つくし工房
吊り下げ標識(四スミに反射テープ貼)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
表示内容
路肩注意
関係者以外立入禁止
通行禁止
足場組立解体作業中立入禁止
作業半径内立入禁止
車両通行止め
あぶないから入らないで下さい
駐車ご遠慮願います
頭上注意
足もと注意
開口部注意
路肩注意
安全通路
歩行者通路
(右矢・左矢兼用)
作業通路
立入禁止
危険場所につき立入禁止
ただ今工事中ですご協力お願いします
ノーヘルゾーン
(白無地)
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22599955
品番
466
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
表示内容
路肩注意
取付方式
吊り下げ
材質
SCボード
仕様
片面印刷、取付バンド3本付
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
225×900
穴数
上3ヶ所