つくし工房
吊り下げ標識(四スミに反射テープ貼)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
表示内容
(右矢・左矢兼用)
関係者以外立入禁止
通行禁止
足場組立解体作業中立入禁止
作業半径内立入禁止
車両通行止め
あぶないから入らないで下さい
駐車ご遠慮願います
頭上注意
足もと注意
開口部注意
路肩注意
安全通路
歩行者通路
(右矢・左矢兼用)
作業通路
立入禁止
危険場所につき立入禁止
ただ今工事中ですご協力お願いします
ノーヘルゾーン
(白無地)
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22599982
品番
470
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
表示内容
(右矢・左矢兼用)
取付方式
吊り下げ
材質
SCボード
仕様
片面印刷、取付バンド3本付
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
225×900
穴数
上下6ヶ所