曜日別特売
SB-14 スイング標識 金具付 つくし工房 22600244

スイング標識 金具付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット
表示内容頭上足もと注意
頭上足もと注意
段差あり/頭上足もと注意
ここからヘルメット着用/ここから先ノーヘルゾーン
作業中 以外立入禁止/頭上足もと注意
頭上注意
足もと注意
安全帯を使用せよ
工事用車両出入口
昇降階段
ノーヘルゾーン
作業通路
白無地
黄無地
No.1ゲート
No.2ゲート
No.3ゲート
No.4ゲート
安全通路
開口部注意/頭上足もと注意
関係者以外立入禁止/頭上足もと注意
スイング金具のみ
材質特殊プラスチックボード
特殊プラスチックボード
板:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
スチール
内容量1セット注文コード22600244品番SB-14
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。

用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。表示内容頭上足もと注意取付方式単管取付材質特殊プラスチックボード厚さ(mm)3質量(g)1220縦(mm)300横(mm)670
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする