つくし工房
スイング標識 金具付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット
1組
1セット
1台
表示内容
作業通路
作業通路
作業通路
段差あり/頭上足もと注意
ここからヘルメット着用/ここから先ノーヘルゾーン
作業中 以外立入禁止/頭上足もと注意
頭上注意
足もと注意
安全帯を使用せよ
工事用車両出入口
昇降階段
頭上足もと注意
ノーヘルゾーン
白無地
黄無地
No.1ゲート
No.2ゲート
No.3ゲート
No.4ゲート
安全通路
開口部注意/頭上足もと注意
関係者以外立入禁止/頭上足もと注意
スイング金具のみ
材質
特殊プラスチックボード
特殊プラスチックボード
特殊プラスチックボード
板:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
スチール
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
22600262
品番
SB-17
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途
作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
表示内容
作業通路
取付方式
単管取付
材質
特殊プラスチックボード
厚さ(mm)
3
質量(g)
1220
縦(mm)
300
横(mm)
670