つくし工房
短冊標識(横型120×360)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
表示内容
作業通路
足もと注意
頭上注意
開口部注意
非常口
安全通路
作業通路
高電圧危険
昇降口
送電中
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22601215
品番
349
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
表示内容
作業通路
取付方式
穴左右2
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
120×360
穴数
左右穴2ヶ所