曜日別特売
365-BT 短冊形ステッカー(小サイズ) つくし工房 22601845

短冊形ステッカー(小サイズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容高電圧危険
寸法(mm)80×200
内容量1枚注文コード22601845品番365-BT
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
表示内容高電圧危険取付方式ステッカー材質ステッカー寸法(mm)80×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする