つくし工房
カラーゴムマグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
オレンジ
青
緑
オレンジ
赤
白
黄
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22601967
品番
MG-300J
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
取付け方法
マグネット
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
300×300
色
オレンジ
質量(g)
220