曜日別特売
MG-300Y カラーゴムマグネット つくし工房 22601994

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーゴムマグネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード22601994品番MG-300Y
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
取付け方法マグネット材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8寸法(mm)300×300質量(g)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする