MG-358 短冊形ゴムマグネット つくし工房 22602107

短冊形ゴムマグネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
表示内容点検中
内容量1枚注文コード22602107品番MG-358
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150
表示内容点検中取付方式ゴムマグネット材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8寸法(mm)360×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする