曜日別特売
FS-24 蛍光標識 つくし工房 22602292

蛍光標識

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
表示内容警告/酸欠危険
警告/酸欠危険
危険/高電圧
警告/高温注意
危険/立入禁止
危険/許可者以外立入禁止
注意/頭上注意
注意/足もと注意
危険/切断注意
危険/巻き込まれ注意
危険/感電注意
危険/さわるな
安全帯使用
保護具着用
保護帽着用
危険/火気厳禁
危険/昇降禁止
危険/通行禁止
消火器
警告/墜落危険
注意/開口部注意
危険/はさまれ注意
安全通路
昇降階段
整理整頓
喫煙所
手洗励行
内容量1枚注文コード22602292品番FS-24
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
表示内容警告/酸欠危険取付方式穴4材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.5寸法(mm)300×450穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする