※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBB32TF
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
60
200
400
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22602388
品番
MBB32TF-60BZ-XC8
参考基準価格(税別)
¥18,210
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク調整範囲(mm)
0~50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
60
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード