SY-4 スカイメッシュ つくし工房 22602405

スカイメッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
表示内容吊り荷の下に入るな!
寸法(mm)840×3600
内容量1枚注文コード22602405品番SY-4
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

スカイメッシュは、高所掲示用横断幕の強風対策を目的に作られた、メーカーオリジナル商品です。
耐風性が強い。5mmメッシュシートの採用で、風圧抵抗がターポリン(養生シート等)の約1/3。
視認性に優れる。普通のペンキネット等と違い、網目をふさぐ特殊印刷加工をほどこしてあり、文字が途切れずハッキリとしています。
防火加工品。丈夫な高強力ポリエステル繊維に、防火処理塩化ビニールをコーティング。

表示内容吊り荷の下に入るな!取付方式垂れ幕材質ポリエステル+PVC寸法(mm)840×3600仕様ヒモ20本付ハトメ数20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする