605 横幕 つくし工房 22603026

横幕

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容頭上注意
材質布製
内容量1枚注文コード22603026品番605
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
表示内容頭上注意取付方式垂れ幕材質布製仕様ヒモ4本付寸法(mm)450×1800ハトメ数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする