615-B 小型たれ幕 つくし工房 22603078

615-B 小型たれ幕 つくし工房 22603078
615-B 小型たれ幕 つくし工房 22603078

小型たれ幕

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
表示内容注意/高所作業中
内容量1枚注文コード22603078品番615-B
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
表示内容注意/高所作業中取付方式垂れ幕材質布製仕様ヒモ付寸法(mm)900×300ハトメ数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22603078
2022-01-31
用途: 庭木の剪定作業
袴腰造園建設業・工事業

高所作業車の前後にワイヤーハンガーを利用して引っ掛けて表示しています,風が強い時に羽ばたかないように専用の重しが有ればいいですね。カラーコーンより目立って大変いいです。

対象商品 : 22603078
2021-07-20
用途: 出張工事に出かけたとき

印刷も綺麗で見やすく、とても使いやすかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする