つくし工房
一文字看板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
安全+第一
安全+第一
整理+整頓
寸法(mm)
600×600
450×450
600×600
900×900
取付方式
穴4
穴4
穴8
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
22603568
品番
J-2
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
文字内容
安全+第一
取付方式
穴4
材質
カラー鋼板
寸法(mm)
600×600
穴数
4
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。