曜日別特売
J-3 一文字看板 つくし工房 22603577

J-3 一文字看板 つくし工房 22603577
J-3 一文字看板 つくし工房 22603577

一文字看板

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
文字内容安全+第一
寸法(mm)900×900
取付方式穴8
内容量1セット(5枚)注文コード22603577品番J-3
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
文字内容安全+第一取付方式穴8材質カラー鋼板寸法(mm)900×900穴数8厚さ(mm)0.5+山アゲ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 安全看板

くらい7mほどの高さの工場の壁に取り付けサイズがまずまずあっていてよく見える。
屋外で何年くらい持つのか分からないけど良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする