つくし工房
階数表示板(300×300 SCボード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
文字内容
23F
23F
23F
1F
2F
3F
4F
5F
6F
7F
8F
9F
10F
11F
12F
13F
14F
15F
16F
17F
18F
19F
20F
21F
22F
24F
25F
B1F
B2F
RF
F
全29種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22603884
品番
J52-23
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
文字内容
23F
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×300
穴数
4