曜日別特売
J52-25 階数表示板(300×300 SCボード) つくし工房 22603902

階数表示板(300×300 SCボード)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字内容25F
25F
1F
2F
3F
4F
5F
6F
7F
8F
9F
10F
11F
12F
13F
14F
15F
16F
17F
18F
19F
20F
21F
22F
23F
24F
B1F
B2F
RF
F
内容量1枚注文コード22603902品番J52-25
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
文字内容25F材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)300×300穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする