曜日別特売
J52-F 階数表示板(300×300 SCボード) つくし工房 22603945

階数表示板(300×300 SCボード)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字内容F
F
1F
2F
3F
4F
5F
6F
7F
8F
9F
10F
11F
12F
13F
14F
15F
16F
17F
18F
19F
20F
21F
22F
23F
24F
25F
B1F
B2F
RF
内容量1枚注文コード22603945品番J52-F
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
文字内容F材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)300×300穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする