曜日別特売
J63-X10 通り芯表示(300×300 カラー鋼板) つくし工房 22604347

通り芯表示(300×300 カラー鋼板)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字内容X10
内容量1枚注文コード22604347品番J63-X10
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
文字内容X10材質カラー鋼板厚さ(mm)0.5+山アゲ寸法(mm)300×300穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする