つくし工房
通り芯表示(300×300 SCボード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
文字内容
G
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
X
Y
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22604627
品番
J72-G
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
文字内容
G
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×300
穴数
4