J73-X15 通り芯表示(300×300 SCボード) つくし工房 22604898

通り芯表示(300×300 SCボード)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字内容X15
X15
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X16
X17
X18
X19
X20
内容量1枚注文コード22604898品番J73-X15
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
文字内容X15材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)300×300穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする