曜日別特売
J66-C 通り芯表示(カラー鋼板 450×450) つくし工房 22605485

通り芯表示(カラー鋼板 450×450)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字内容C
内容量1枚注文コード22605485品番J66-C
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
文字内容C材質カラー鋼板厚さ(mm)0.5+山アゲ寸法(mm)450×450穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする