つくし工房
通り芯表示(カラー鋼板 450×450)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
文字内容
F
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
X
Y
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22605512
品番
J66-F
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
文字内容
F
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
450×450
穴数
4