つくし工房
通り芯表示(SCボード 300×300)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
文字内容
6
6
6
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22605634
品番
J71-6
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
文字内容
6
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×300
穴数
4