J71-18 通り芯表示(SCボード 300×300) つくし工房 22605756

通り芯表示(SCボード 300×300)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字内容18
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
内容量1枚注文コード22605756品番J71-18
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
文字内容18材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)300×300穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする