J-107 吹付プレート つくし工房 22606413

吹付プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚表示内容左右確認注文コード22606413品番J-107
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。

用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。表示内容左右確認材質亜鉛鉄板質量(kg)0.65縦(mm)300横(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする