168-A チェックボード つくし工房 22606553

チェックボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(mm)375×265
内容量1枚注文コード22606553品番168-A
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが簡単です。
ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用もできます。
ベースにアルミ板を使用しているので、外観もきれいで丈夫です。

表示内容日常点検活動表取付方式吊り下げ材質アルミ+塩ビカバー(ヒモ付)厚さ(mm)2.8寸法(mm)375×265サイズA4タテ
注意
※チェックリストの用紙は商品撮影用の見本です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする