142-A 撮影用黒板 つくし工房 22606833

撮影用黒板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚寸法(mm)450×600表示内容工事件名/工事場所/施工者材質ベニア注文コード22606833品番142-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900
材質ベニア付属品ついたて、黒板消し、チョーク、吊金具2個トラスコ品番780-7813厚さ(mm)20寸法(mm)450×600質量(kg)0.8表示内容工事件名/工事場所/施工者

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22606833142-A40658468142-A142-A 撮影用黒板 つくし工房 40658468撮影用黒板つくし工房1枚
4,698
税込5,168
元号変更のため
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする