B-20G ベニア黒板(緑) つくし工房 22607926

ベニア黒板(緑)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード22607926品番B-20G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
寸法(mm)450×600付属品黒板消し、チョーク、吊金具2個材質べニア厚さ(mm)20質量(kg)0.9
注意
※ついたては付いておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22607926B-20G49757995B-20TB-20G 撮影用黒板 つくし工房 49757995撮影用黒板つくし工房1枚
4,198
税込4,618
2:内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする