曜日別特売

ロッド巻取ケース

ロッド巻取ケース - ムラテックKDSロッド巻取ケース - ムラテックKDSロッド巻取ケース - ムラテックKDSロッド巻取ケース - ムラテックKDS
材質
ABS樹脂
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RWC60M 8016136080161360RWC60M【ロッド】60幅用(3m/5m/10m/20m)722-9154212194202
¥10,500
¥7,598
¥8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
RWC60L 8016137880161378RWC60L【ロッド】60幅用(30m)722-9153212247263
¥13,500
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
RWC120M 8016138780161387RWC120M【ロッド】120幅用(10m/20m)722-9152181194202
¥12,500
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする